Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Shampoo per auto 3 in 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Shampoo per auto 3 in 1

Detergente per veicoli con triplo effetto: pulizia, aumento della brillantezza cura in un solo passaggio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Lo shampoo per auto combina tre proprietà in un'unica formula e garantisce che lo sporco stradale venga sollevato e rimosso delicatamente.


  • La schiuma compatta e densa con un aroma fresco e gradevole rimuove senza sforzo lo sporco resistente da vernice, cromature, vetro, materiale plastico, pneumatici, cerchioni e tettucci apribili

  • Durante la pulizia, su tutte le superfici trattate viene applicato uno strato di polimero protettivo, che protegge il veicolo e consente anche la rimozione automatica del velo d'acqua dopo il risciacquo con acqua pulita

  • Ricopre la vernice con una pellicola protettiva permanente e non lascia aloni o macchie d'acqua, riducendo notevolmente il tempo necessario per asciugare il veicolo con un panno scamosciato
Indicazione

Non utilizzare su superfici calde esposte alla luce diretta del sole. Proteggere dal gelo.