Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sgabello in alluminio
Gradini con resistenza testata allo scivolamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- La piattaforma extra-large scanalata garantisce lavori comodi e sicuri
- Accesso da entrambi i lati e ripiegabile
- Può essere ampliato con un altro gradino della scala e fino a due piattaforme telescopiche Würth, l'una accanto all'altra, per formare una grande piattaforma da lavoro
- Il piccolo spazio nella piattaforma funge da "maniglia" per il trasporto, per garantire che le dita non vengano schiacciate, o anche come punto di aggancio per la piattaforma telescopica Würth
- Gradini profondi 85 mm con superficie scanalata e classe di resistenza allo scivolamento R12 a norma DIN 51130 per garantire la sicurezza di appoggio
- Il collegamento gradino/montante con rivetti speciali e montanti di rinforzo aggiuntivi garantisce un elevato livello di robustezza e una buona rigidità torsionale
- Ottima stabilità alla deflessione, poiché gradini e montanti sono realizzati in alluminio estruso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.