Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sgabello a sellino con rivestimento in pelle sintetica per officine
Lo sgabello è il complemento ideale per postazioni di lavoro ergonomiche in piedi e da seduti. Posizione ergonomica che riduce il rischio di fastidi a schiena, spalle e collo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Favorisce una postura seduta ergonomica.
- La posizione seduta sullo sgabello a sellino sostiene la naturale forma a S della colonna vertebrale.
- Favorisce una postura seduta dritta poiché l'angolo tra la parte superiore e quella inferiore del corpo è di circa 135° anziché 90°.
- Il sellino 3D dinamico e intuitivo favorisce una seduta attiva e dinamica.
- Si adatta perfettamente alla postazione di lavoro e all'utilizzatore grazie all'ampia gamma di altezze dei sellini: 540-800 mm
Comfort eccezionale
- Imbottitura in espanso a tre zone per una distribuzione ottimale della pressione
- Rivestimento in tessuto morbido, comodo e traspirante
- Design igienico: nessuno spazio vuoto, piegatura o cucitura
Design compatto e funzionale
- Il rivestimento del sellino impedisce l'accumulo di polvere e sporcizia.
- Base a stella salvaspazio (diam. 540 mm)
- Ruote universali lisce (diam. 65 mm) per un'elevata mobilità
- Portata fino a 120 kg
Sicurezza testata
- Certificazione GS (Geprüfte Sicherheit)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.