Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set valigetta Per schiuma antifuoco 90
Fire-retardant foam for simple and fast sealing. Especially well-suited for retrofitting.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Agitare bene la bombola prima dell'uso
- Temperatura della bombola all'utilizzo da 15°C a 30°C
- Resa: ca. 900 cm³, densità: ca. 0,5 g/cm³
- Tempo d'indurimento: ca. 1 ora.
- Scadenza: 1 anno, anche se utilizzata più volte
- I blocchetti di schiuma possono essere rifilati secondo bisogno
- Dopo l'apertura della bombola, pulire la valvola con detergente per silicone e scuotere
- Sostituire il beccuccio in caso di interruzione del lavoro per più di 5 minuti
- Sigillatura facile e veloce
- Profondità di installazione di solo 15 cm
- Nessun rivestimento necessario per cavi con diametro inferiore a 20 mm; rivestire i cavi con diametro maggiore di 20 mm con rivestimento antifuoco art. 0893303006
- [68] secondo certificazione Z-19.17-1773
- Per l'estrusione è necessario utilizzare l'apposita pistola
[D1]
[D1]
Per attraversamenti di pareti e solai con classe di resistenza al fuoco S 90 secondo DIN 4102, parte 9, per cavi, fasci di cavi e sistemi di supporto per cavi
Per attraversamenti di pareti e solai con classe di resistenza al fuoco R 90 secondo DIN 4102, parte 11, per tubi combustibili ed incombustibili
Per attraversamenti di pareti e solai con aperture max. di 500 cm². Non può essere superata un'altezza max. di 20 cm ed una larghezza max. di 50 cm
In alternativa, per attraversamenti di tubi R 90, non può essere superato un diametro dell'apertura di 25 cm.
Solo per elementi strutturali pieni (in caso di sigillatura di cavi S 90)
Per sigillature di tubi R 90 è utilizzabile anche in pareti divisorie leggere
Particolarmente adatta per installazioni successive ai lavori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.