Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio inox A2, set
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acciaio inox A2, set - 1
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acciaio inox A2, set - 2
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acciaio inox A2, set - 3
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acciaio inox A2, set - 4
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acciaio inox A2, set - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio inox A2, set

Per il fissaggio di pluviali su pannelli isolanti (es. cappotto termico)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Set preassemblato con una vite di congiunzione in acciaio inox A2 M10x120 (il filetto metrico M10 ha una lunghezza di 50 mm)

  • Idoneo per tutti i comuni materiali isolanti resistenti alla compressione

  • Avvitamento perfetto senza preforo del materiale isolante

  • Per strati di intonaco sottili < da 4 mm, non è necessaria alcuna preforatura

  • Montaggio rapido ed economico senza la formazione di ponti termici

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PP di alta qualità)

  • Per l'installazione si consiglia di utilizzare un avvitatore elettrico

  • Fissaggio per "adattamento geometrico di forma"

  • Intervallo di temperatura applicabile: Da -20°C a +100°C
Indicazione
  • Applicazione in materiali isolanti resistenti alla compressione con o senza intonaco

  • Il set SHARK® ISO A2 in acciaio inox A2 può essere utilizzato all'aperto o in ambienti umidi.
Area di applicazione