Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set regali per adulti

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set regali per adulti

Intelligente e di ottima qualità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Contiene 15 articoli:


  • 2 x coltello tascabile multifunzione per esterno, argento con parti singole nere (7 pezzi)

Singolarmente in scatola scorrevole nera (dimensioni: 9,5 x 3 x 1,6 cm)


  • 1 x kit per barbecue composto da pinze per barbecue, spatola per carne e forchetta per barbecue

In contenitore di alluminio in scatole singole (dimensioni: 36,7 x 11 x 9 cm)


  • 2 x torcia tascabile a 14 LED blu/argento con cinturino da polso nero, 3 batterie AAA incluse

In scatola pieghevole nera (dimensioni: 12 x 2,8 cm)


  • 1 x caraffa per acqua PureAquamit con beccuccio in acciaio inossidabile, capacità: 1 litro, anche per bevande calde

In scatola di design (dimensioni: 77 x 288 mm)


  • 2 x bilance digitali da viaggio, materiale ABS, bianco con inserto in alluminio, max. 50 kg, batteria inclusa, robusta cinghia in nylon con gancio

In confezione regalo (dimensioni: 15,9 x 3,5 cm)


  • 1 x libro di cucina, copertina rigida, 126 pagine,

misura 19 x 23 cm


  • 2 x kit bar Toscana, 3 pezzi, composto da un cavatappi a leva, anello antigoccia e guarnizione per vino sottovuoto

In confezione regalo nera (dimensioni della confezione: 10 x 16 cm)


  • 2 x calcolatrice Tablet, plastica, colorata, 8 cifre, batterie incluse

In confezione regalo bianca (dimensioni: 24 x 19 x 1 cm)


  • 2 x kit manicure, sette in uno, 7 pezzi in una custodia in PU nera con chiusura a scatto

In confezione regalo nera (dimensioni: 12,5 x 7,5 x 2 cm)



Il regalo perfetto per ogni occasione