Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit di protezione interna del veicolo 5 pz
Kit di protezione interna del veicolo 5 pz - 1
Kit di protezione interna del veicolo 5 pz - 2
Kit di protezione interna del veicolo 5 pz - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di protezione interna del veicolo 5 pz

Per interni dei veicoli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Semplice utilizzo


  • Tutte le protezioni necessarie sono fornite in una busta in polietilene protetti dalla polvere

  • Un codice articolo per cinque applicazioni diverse, semplifica notevolmente la gestione a magazzino

  • Adatto per gli interni della maggior parte di autovetture

  • Aiuta i montatori a rispettare gli standard di qualità


Protezione per sedile


Spessore del film ottimale di 0,015 mm per un'elevata resistenza allo strappo ed elasticità



Tappetino per piedi a due funzioni


  • La combinazione di carta assorbente e parte inferiore rivestita ne impedisce l'impregnamento

  • Protezione da olio, sporco e acqua


Protezione per volante, leva del cambio e freno manuale


  • Posizionamento particolarmente favorevole grazie alle fasce elastiche cucite

  • Protegge i comandi dallo sporco

  • Protezione per volanti con diametro di 350–400 mm
Area di applicazione