Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ferramenta per ante a libro FT 20 A
Guarniture per porte a libro a montaggio laterale. La porta è collegata all'unità su un lato con cerniere per mobili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Il binario è presente solo sotto il ripiano superiore
- Nessuna guida inferiore
- La porta si chiude a filo
- Semplice regolazione delle ante per mobili
- Regolazione altezza con eccentrico ±2 mm
- Regolazione profondità: 2 mm
- Guida di colore neutro facile da tagliare alla lunghezza desiderata
Ideale per ante in legno a destra e a sinistra
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.