Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set laser rotante RL1-18
Set laser rotante RL1-18 - 1
Set laser rotante RL1-18 - 2
Set laser rotante RL1-18 - 3
Set laser rotante RL1-18 - 4
Set laser rotante RL1-18 - 5
Set laser rotante RL1-18 - 6
Set laser rotante RL1-18 - 7
Set laser rotante RL1-18 - 8
Set laser rotante RL1-18 - 9
Set laser rotante RL1-18 - 10
Set laser rotante RL1-18 - 11
Set laser rotante RL1-18 - 12
Set laser rotante RL1-18 - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set laser rotante RL1-18

4 pezzi. Progettato per l’uso in ambienti interni e esterni. Molto robusto e facile da utilizzare. La carcassa in materiale rinforzato con fibre di vetro rende il RL1-18 perfetto per l’utilizzo in cantiere.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per lavori interni ed esterni eseguiti orizzontalmente



Funzione di inclinazione manuale possibile su un asse



Velocità di rotazione massima di 2.000 giri/min


Il raggio rotante diventa una linea precisa sulla parete



Modalità di scansione per una maggiore visibilità in condizioni avverse



Monitoraggio altezza automatica


Previene gli errori di livellamento in condizioni ventose, su substrati morbidi e nel caso di urti al treppiede



Risparmio di tempo


Autolivellamento in pochi secondi



Classe di protezione IP 55


Antipolvere, protetto contro getti d'acqua



Durata della batteria: 30 ore (batteria agli ioni di litio)


Può essere ricaricato sul dispositivo grazie alla presa del caricabatterie