Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento inserti C 6.3 (1/4 poll.) con clip per cintura 17 pezzi
Pratica clip per cintura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Accesso rapido agli inserti
- I 16 inserti sono inseriti saldamente nel robusto portainserti e sono facili da estrarre.
- È inoltre disponibile spazio per un massimo di quattro inserti aggiuntivi.
- La pratica clip in metallo si aggancia semplicemente alla cintura e consente di tenere l'assortimento inserti a portata di mano.
- Gli inserti robusti soddisfano i requisiti per l'uso in officina e all'aperto.
- Ideale per tutte le applicazioni standard
- Sempre a portata di mano: con i 16 inserti più usati lunghezza 25mm e portainserti da 1/4 poll.,
- Pratico portainserti universale
Portainserti universale E 6.3 (1/4 poll.) con magnete
- Il portainserti è idoneo per collegare in modo rapido e affidabile gli attacchi da 1/4 poll. e gli utensili da 1/4 poll.
- Il portainserti è dotato di un manicotto in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, un anello d'arresto e un robusto magnete permanente.
- 74 mm di lunghezza, il che lo rende adatto per la maggior parte delle applicazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.