Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set di utensili Edizione limitata
Set di utensili Edizione limitata - 1
Set di utensili Edizione limitata - 2
Set di utensili Edizione limitata - 3
Set di utensili Edizione limitata - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set di utensili Edizione limitata

46 pezzi. Contiene i principali tipi di cacciaviti. Il complemento perfetto per l'uso con cacciavite a batteria. Würth donerà 1 euro a un'organizzazione filantropica dai proventi di ciascun kit venduto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Inserto in espanso stampato con finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia

  • Utensili con finitura nera in edizione limitata

  • Forniti in una confezione di alta qualità firmata Reinhold Würth


Fornitura:


  • Inserti da 1/4", 25 mm 1 ciascuno di AW10, 20, 25, 30; TX10, 15, 20, 25, 30; adattatore 1/4" (20 mm)

  • Inserti da 1/4", 25 mm 1 ciascuno di PH1, 2, 3; PZ1, 2; bussola esagonale 3, 4, 5 mm; a taglio 0,6 x 3,5 mm; 0,8 x 5,5 mm

  • Inserti da 1/4", 50 mm 1 ciascuno di PH1, 2; PZ1, 2; bussola esagonale 3, 4, 5 mm; a taglio 1,0 x 6,0 mm

  • Chiave a bussola multiprofilo 1/4": 1 ciascuno di 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

  • 1 ciascuno di chiavi a brugola, bussola esagonale 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm

  • 1 portainserti, magnetico

  • 1 ciascuno di cricchetto con portainserti e cacciavite corto

  • 1 cassetta metallica con inserto in espanso di alta qualità