Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz - 1
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz - 2
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz - 3
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz

Con bussole estremamente corte, appositamente sviluppate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per interventi in punti di installazione estremamente stretti

  • Con foro passante

  • Con dentatura fine, 72 denti


Fornitura


  • 1 x chiave poligonale doppia a cricchetto, WAF 14 x 17 mm

  • 1 bussola poligonale, extra-corta con sporgenza di 13 mm su chiave a tubo WAF 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1 bussola poligonale, extra-corta con sporgenza di 16 mm su chiave a tubo WAF 15, 16, 17, 18, 19 mm

  • 1 bussola, profilo E, con sporgenza di 13 mm su chiave a tubo E8, 10, 12, 14

  • 1 bussola, profilo E, con sporgenza di 16 mm su chiave a tubo E16, 18, 20, 22, 24

  • 3 O-ring di ricambio da 10, 13 mm