Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set per cannello in alluminio con nucleo in PTFE

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set per cannello in alluminio con nucleo in PTFE

Guida filo per la conversione in filo di saldatura per alluminio con gas inerte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per la conversione in filo di saldatura in alluminio

Indicazione

Il nucleo in PTFE deve essere guidato fino al rullo guidafilo. Il tubo di supporto adattato viene utilizzato al posto del tubo capillare come compensazione del diametro e per la stabilizzazione. (Solo per nuclei in PTFE con diametro esterno massimo di 4,0 mm)