Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di codoli professionali
La tecnologia al basalto consente raggi di curvatura estremi, un alto grado di stabilità di forma ed è praticamente indistruttibile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elementi di collegamento in acciaio inossidabile
Nessun bordo di battuta o filettatura sporgente
Kit di 19 pezzi, in pratica custodia
- 2 codoli gialli ∅ 4,6 mm 1.000 mm M6
- 3 codoli neri ∅ 5,6 mm 1.000 mm M6
- 5 codoli rossi ∅ 7,6 mm 1.000 mm M6
- 1 gancio scorrevole inclinabile M6
- 1 luce a LED M6 (1 batteria Micro/AAA/LR03 - non compresa nella fornitura)
- 1 Powerglider M6
- 1 magnete M6
- 1 x catena a sfere da 0,5 m M6
- 1 x occhiello con anello M6
- 1 x gancio di presa M6
- 1 x attacco filettato M6
- 1 custodia
Controsoffitti, installazioni sottopavimento, muri a secco, condotti per cavi, colonne per cavi in cui non è disponibile una guida del cavo o che sono troppo flessibili per i sistemi infilacavo standard disponibili sul mercato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.