Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serratura multipla con 2 catenacci
Serratura multipla con 2 catenacci - 1
Serratura multipla con 2 catenacci - 2
Serratura multipla con 2 catenacci - 3
Serratura multipla con 2 catenacci - 4
Serratura multipla con 2 catenacci - 5
Serratura multipla con 2 catenacci - 6
Serratura multipla con 2 catenacci - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serratura multipla con 2 catenacci

Due bulloni a penetrazione profonda rendono difficile fare leva sulla porta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La serratura azionata dal cilindro profilato è dotata di un ingranaggio autobloccante

  • In questo modo si evita il rientro del chiavistello o della barra dopo un giro completo
Indicazione

Prodotto fornito senza piastra di riscontro o punti di bloccaggio.


Per il montaggio utilizzare Assy® plus FBS, zincato con diam. 4 mm, art. n. 0178744025 e successivi.


Tempi di consegna: circa 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine per gli art. n. 0688522122; 0688522252; 0688522432; .