Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 1
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 2
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 3
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 4
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 5
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 6
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 7
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 8
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 9
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 10
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 11
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 12
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 13
Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad - 14

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serratura elettronica a combinazione RFID TwinPad

La serratura per mobili si apre inserendo un codice o utilizzando un transponder

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Sono supportati i metodi di lettura correnti Mifare Classic e Mifare Desfire Evo II

  • Configurabile in modalità multiutente (autorizzazione multiutente) o modalità privata (autorizzazione fissa)

  • Installabile in modo flessibile (incernierata a sinistra/destra, cassetto) in armadi in legno o metallo

  • Il serratura ha la funzione di bloccare la porta dopo 4 tentativi di apertura falliti, inoltre la serratura dopo i quattro tentativi falliti emanerà un allarme sonoro

  • Unità frontale sottile con telaio in metallo

  • Alimentatore di emergenza con porta mini-USB

  • Schede master/chip max 3, schede utente/chip max 27
Indicazione

L'utilizzo di questo prodotto in combinazione con la cerniera Tiomos Tipmatic Plus fornisce un supporto aggiuntivo per l'apertura delle porte