Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serratura a infilare per porte d'ingresso PZ classe 4
Serratura a chiusura ammortizzata per porte per edifici a battente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Scrocco insonorizzato
La porta può essere chiusa senza alcun rumore
Foro a cilindro profilato con funzione di trattenimento
Lo scrocco può essere azionato con la chiave sfruttando la funzione di trattenimento
Supporto della scatola della serratura vicino alla maniglia
Il supporto della scatola serratura vicino alla maniglia consente una coppia significativamente maggiore durante l'avvitatura delle rosette, che praticamente elimina la possibilità di ammaccature della maniglia o la rottura del rivestimento superficiale della porta
A doppia mandata
- Elevato livello di sicurezza
- Il chiavistello fuoriesce di 20 mm dalla serratura
Il montaggio del kit di mascherine per toppa consente di inserire la serratura nelle porte interne
Tutte le dimensioni sono a norma DIN 18251-1, con sei boccole anti schegge
Le boccole anti schegge impediscono l'ingresso di schegge nell'alloggiamento serratura
Chiave di classificazione a norma DIN EN 12209: 2003
| 3 | S | 5 | 0 | 0 | D | 6 | B | C | 2 | 0 |
Campo d'impiego: 3
Funzionalità a lungo termine: S
Massa della porta e forza di chiusura: 5
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo: 0
Sicurezza: 0
Resistenza alla corrosione: D
Livello di protezione e resistenza alla foratura: 6
Campo di utilizzo della porta: B
Tipo di funzionamento di chiave e serratura: C
Tipo di funzionamento del perno: 2
Riconoscimento chiave:
Non include contropiastra.
Alloggiamento serratura chiusa, zincato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.