Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serratura ad infilare per porte interne BB classe 1
Alloggiamento serratura chiusa, zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Supporto alloggiamento serratura vicino alla maniglia
Quando si utilizza il supporto dell'alloggiamento serratura vicino alla maniglia, è possibile applicare una coppia significativamente maggiore durante l'avvitatura delle rosette, escludendo praticamente le ammaccature della maniglia o rottura del rivestimento superficiale della porta
Sistema di mascherine per toppa (1 chiave in dotazione), varie opzioni di bloccaggio
A singola mandata
Il chiavistello fuoriesce di 10 mm dalla serratura
Tutte le dimensioni sono a norma DIN 18251-1, con aperture per accessori
Chiave di classificazione a norma DIN EN 12209: 2003
| 1 | H | 4 | 0 | 0 | B | 1 | B | D | 2 | 0 |
Campo d'impiego: 1
Funzionalità a lungo termine: H
Massa della porta e forza di chiusura: 4
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo: 0
Sicurezza: 0
Resistenza alla corrosione: B
Livello di protezione e resistenza alla foratura: 1
Campo di utilizzo della porta: B
Tipo di funzionamento di chiave e serratura: D
Tipo di funzionamento del perno: 2
Riconoscimento chiave:
Non include contropiastra
Adatta per porte interne a battente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.