Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serratura ad infilare per porte di corridoi PZ classe 2
Serratura ad infilare per porte di corridoi PZ classe 2 - 1
Serratura ad infilare per porte di corridoi PZ classe 2 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serratura ad infilare per porte di corridoi PZ classe 2

Serratura a chiusura ammortizzata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Alloggiamento serratura chiusa, zincato



Scrocco insonorizzato


La porta può essere chiusa senza alcun rumore



Foro a cilindro profilato con funzione di trattenimento


Lo scrocco può essere azionato con la chiave sfruttando la funzione di trattenimento



Supporto della scatola della serratura vicino alla maniglia


Quando si utilizza il supporto della scatola serratura vicino alla maniglia, è possibile applicare una coppia significativamente maggiore durante l'avvitatura delle rosette, escludendo quasi del tutto le ammaccature della maniglia o rottura del rivestimento superficiale della porta



A doppia mandata


  • Elevato livello di sicurezza

  • Il chiavistello fuoriesce di 20 mm dalla serratura


Con il montaggio del kit di mascherine per toppa, la serratura può essere inserita nelle porte interne



Tutte le dimensioni sono a norma DIN 18251-1, con aperture per accessori

Indicazione

Non include contropiastra.