Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serratura ad infilare per porte WC/bagno Classe 3
Serratura a chiusura ammortizzata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Alloggiamento serratura chiusa, zincato
Scrocco insonorizzato
La porta può essere chiusa senza alcun rumore
Azione di bloccaggio tramite chiavistello quadrato
A singola mandata
Il chiavistello fuoriesce di 10 mm dalla serratura
Tutte le dimensioni sono a norma DIN 18251-1, con aperture per accessori
Chiave di classificazione a norma DIN EN 12209: 2003
| 3 | M | 5 | 0 | 0 | C | 3 | B | D | 2 | 0 |
Campo d'impiego: 3
Funzionalità a lungo termine: M
Massa della porta e forza di chiusura: 5
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo: 0
Sicurezza: 0
Resistenza alla corrosione: C
Livello di protezione e resistenza alla foratura: 3
Campo di utilizzo della porta: B
Tipo di funzionamento di chiave e serratura: C
Tipo di funzionamento del perno: 2
Riconoscimento chiave:
Non include contropiastra.
Adatta per porte a battente WC/bagno e porte per edifici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.