Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serratura ad infilare antipanico per telai tubolari RR02
Serrature a infilare per porte con telaio tubolare o porte profilate con funzione antipanico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Nelle serrature possono essere utilizzati solo cilindri profilati a norma EN 1303, se approvati per l'uso su porte antincendio e antifumo.
Non è possibile utilizzare cilindri con pomolo profilato senza restrizioni e cilindri elettrici sulle serrature antipanico (B, D, E).
Per le serrature antipanico RR02, nessuna chiave può bloccarsi nel cilindro profilato.
Un dispositivo deve essere stato testato insieme al relativo raccordo per porta per essere considerato conforme alla norma DIN EN 179: 2008 e DIN EN 1125.
Non include piastra di riscontro. Tempi di consegna circa 16 giorni lavorativi.
Per porte antincendio metalliche, porte antipanico e porte di uscite di emergenza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.