Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. assortimento di 11 pz
Utensili speciali per l'installazione e la rimozione delle pinze dei freni, in custodia in materiale plastico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pratico assortimento di 11 pz per il settore automobilistico
- Per l'uso manuale con leve a cricchetto reversibili DIN 3120, per veicoli BMW, VW, Porsche, Audi e Ford
- Esagono incassato corto 7, 8 e 9 mm: Audi TT (MY ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (Classe M), W204 (Classe C), W251 (Classe R)
- Profilo speciale 11,5 e 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne e Cayman
- Profilo speciale 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne
- Profilo speciale 22 mm: Audi A5, A6 e A7
- Profili: esagono incassato e vari profili speciali 11,5, 15, 20, 22 mm
- Attacco: quadro 3/8 poll. e 1/2 poll., con sede per bloccaggio a sfera
In acciaio al cromo-vanadio per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
- La custodia robusta in materiale plastico con chiusura a scatto è dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.