Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento pinze isolate VDE, IEC 60900 4 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento pinze isolate VDE, IEC 60900 4 pz

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Isolate 1000V (AC) e 1500V (DC)

  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio

  • Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza

  • Pinza universale con bordo di taglio extra-lungo per cavi più spessi

  • Pinza spelafili con molla per apertura automatica

  • Pinze a becco lungo con punte per elevate sollecitazioni di piegatura

  • Tronchese a taglienti diagonali con forma della testa sottile per un'accessibilità ottimale