Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serie chiavi poligonali doppie, misure metriche 12 pz con profilo POWERDRIV®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi poligonali doppie, misure metriche 12 pz con profilo POWERDRIV®

Teste fortemente incurvate, qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento di 12 chiavi poligonali doppie metriche incurvate


  • Chiavi poligonali doppie di alta qualità in un assortimento di 12 pezzi

  • Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base


Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi


  • Teste con curvatura profonda di 18° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio