Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serie chiavi poligonali doppie, metrica Con profilo POWERDRIV®, 10 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi poligonali doppie, metrica Con profilo POWERDRIV®, 10 pz

Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento di chiavi poligonali doppie metriche a curvatura profonda, 10 pz


  • Queste chiavi poligonali doppie di alta qualità sono fornite in un kit di dieci pezzi.

  • Ciò le rende ideali come equipaggiamento di base per officina.


Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave poligonale doppia ha un disassamento profondo di 18° sull'estremità chiusa per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318.

  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Anche le estremità chiuse sono lucidate.

  • La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave per raccordi a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.