Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serie chiavi fisse a due bocche metriche assortimento in più pezzi

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi fisse a due bocche metriche assortimento in più pezzi

Utensile di qualità professionale ZEBRA® come pratica attrezzatura di base per l'officina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento in più pezzi con chiavi fisse a due bocche e supporto a parete


  • Chiavi fisse a due bocche di alta qualità in assortimenti in più pezzi

  • Il pratico supporto in plastica per il montaggio a parete con viti consente di organizzare in modo chiaro le chiavi fisse a due bocche. Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base


Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave fissa a due bocche, con due misure e un'inclinazione di 15°, garantisce un'efficiente trasmissione della forza per risparmiare tempo e fatica. Le teste hanno un design molto robusto e sono in grado di resistere anche a lavori impegnativi


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3110/ISO 1085

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media