Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave combinata in pollici 12 pz con profilo POWERDRIV®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata in pollici 12 pz con profilo POWERDRIV®

Utensile corto ZEBRA® di qualità professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Serie di 12 chiavi combinate, misure in pollici


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate

  • Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce. Tolleranze minime garantiscono alta affidabilità e maggior sicurezza

  • La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio