Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi doppie a bocca aperta, metriche 5 pz con profilo POWERDRIV®
Utensile di qualità professionale ZEBRA® a 2 bocche aperte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pratico assortimento di 5 pezzi con chiavi fisse a due bocche per raccordi e supporto a parete
- Il pratico supporto in materiale plastico per il montaggio a parete con viti consente di organizzare in modo chiaro le chiavi poligonali. Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base
Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi
- La chiave poligonale doppia, con due larghezze di lavoro, 15° di inclinazione e 5° sul lato anello, garantisce un'efficiente trasmissione della forza per risparmiare tempo e fatica
- Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3118
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
Particolarmente adatte per raccordi per tubi, dadi girevoli ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.