Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie di cacciaviti di precisione TX 7 pezzi
Ideali per eseguire lavori delicati di elettrotecnica e meccanica di precisione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per ottimizzare il lavoro nella posizione di precisione
Testa girevole con incavo per l'indice
Identificazione facile e rapida
Simbolo della vite e misure inserto riportati sulla testa
Comodo e piacevole da utilizzare
Impugnatura bicomponente con ampio appoggio sulla parte morbida
Per una rotazione veloce in posizione di mano aperta
Zona rotante ad azione rapida
Protezione ottimale contro la corrosione
Lame cromate in acciaio speciale temperato
Massima aderenza
Punta sabbiata per una maggiore precisione
Lama: lama tonda, cromata spazzolata
Contenuto: 7 pezzi
TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.