Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serie chiavi a T, con 2 teste TX Per attacco TX, con punta laterale, 6 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi a T, con 2 teste TX Per attacco TX, con punta laterale, 6 pz

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

2 teste integrate


  • Serraggio e allentamento semplice senza fatica.


Lama di alta qualità


  • Lama esagonale cromata opaca per una protezione ottimale contro la corrosione.


Impugnatura multi componente con interno rigido e rivestimento morbido


  • La plastica nera speciale antiscivolo assicura il massimo trasferimento della forza.

  • Foro integrato per la sistemazione sul porta utensili.


Contenuto: 6 pz.


  • 6 chiavi con impugnatura a T per viti TX

TX 10, 15, 20, 25, 30, 40