Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz
Serie composta da bussole rinforzate misure 17/19/21 con anello di rinforzo integrato per una maggiore durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Attacco:
- foro per spina di bloccaggio e scanalatura per O-ring
- Geometria: lunga
Lunga durata
Anello di rinforzo per assicurare una durata almeno doppia rispetto a quella delle chiavi a bussola rinforzate standard per cerchi in lega.
Manicotto in plastica sostituibile
Rivestimento in plastica per proteggere i cerchi in alluminio
Chiavi a bussola con codice cromatico
Per identificare più facilmente la misura richiesta con conseguente risparmio di tempo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.