Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit adattatori 6 in 2 Professional 2 pezzi
Questo kit consente, ad esempio, di fissare facilmente le bussole agli utensili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
2 adattatori anziché 6
Un quadro femmina mobile, compatibile con tutti gli adattatori, soddisfa tutte le esigenze e sostituisce gli adattatori standard. Utilizzabili sia per ridurre sia per ingrandire
Contenuto:
- 1 pz misura 1: da 1/4 poll. a 3/8 poll.; lunghezza: 50 mm
- 1 pz misura 2: da 3/8 poll. a 1/2 poll.; lunghezza: 65 mm
- Combinati consentono anche da 1/4 poll. a 1/2 poll.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.