Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sensore integrato per luci a LED da 12 V con colore bianco regolabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Regolatore touch di luminosità e colore con fissaggio a vite, con le seguenti funzioni:
- Accensione/spegnimento della luce tramite contatto a sfioramento
- Regolazione della luminosità in 3 fasi tramite contatto a sfioramento
- Regolazione continua della temperatura colore tramite contatto a sfioramento
Per lampade con bianco regolabile (AW).
Per forature da 35 mm con un’altezza di installazione visibile di appena 1,5 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.