Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sensore infrarossi interruttore di prossimità anta Con sensore a infrarossi
Sensore infrarossi interruttore di prossimità anta Con sensore a infrarossi - 1
Sensore infrarossi interruttore di prossimità anta Con sensore a infrarossi - 2
Sensore infrarossi interruttore di prossimità anta Con sensore a infrarossi - 3
Sensore infrarossi interruttore di prossimità anta Con sensore a infrarossi - 4
Sensore infrarossi interruttore di prossimità anta Con sensore a infrarossi - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sensore infrarossi interruttore di prossimità anta Con sensore a infrarossi

La commutazione senza contatto viene generata da persone o oggetti in avvicinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Attivazione tramite movimento della porta: 1 la luce si accende all'apertura della porta, 2 la luce si spegne alla chiusura della porta

  • Distanza massima dal sensore: Da 5 a 50 mm

  • Spegnimento automatico dopo 30 minuti

  • Sensore adesivo a mezzaluna