Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sensore di movimento con connettore

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sensore di movimento con connettore

Per il comando automatico delle luci dell'abitacolo del veicolo. Con connettore per il collegamento all'alimentazione del veicolo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Tensione di alimentazione: 12 V/24 V

  • Componenti elettronici a tenuta d'acqua

  • Intervallo di rilevazione: 360° orizzontale e 110° verticale

  • Distanza massima: 7 metri

  • Interruttori solo in risposta al movimento e al calore del corpo
Indicazione

Il sensore di movimento ha un tempo di commutazione fisso.