Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Segnalatore e girofaro
Lampada testata a norma BASt con alloggiamento infrangibile e comoda maniglia di trasporto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Lunghissima durata
- Un solo LED per direzione di illuminazione, per ridurre il consumo di elettricità
- Se utilizzato con due batterie, la sostituzione è richiesta con una frequenza dimezzata.
- Utilizzabile anche con una sola batteria
- Le batterie possono essere sostituite senza smontare l'intera lampada.
- Sensore automatico illuminazione e display di controllo delle funzioni dei LED
- Modalità alternabile tra lampeggiante e fissa
- La batteria può essere inserita in qualsiasi modo grazie al sistema a tre guide.
- Emissione luminosa effettiva 180 mm
Fornito senza batterie, portalampada e chiave per lampada
- Luci rosse per chiusure complete e su dispositivi anticaduta
- Luci gialle per chiusure parziali e su delineatore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.