Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Seghetto alternativo pneumatico WPS 3000
Seghetto alternativo pneumatico WPS 3000 - 1
Seghetto alternativo pneumatico WPS 3000 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Seghetto alternativo pneumatico WPS 3000

Seghetto alternativo per carrozzeria estremamente potente e a basse vibrazioni per applicazioni gravose su veicoli passeggeri, veicoli pesanti, autobus, costruzioni di veicoli speciali, ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Una sequenza di produzione all'avanguardia garantisce un livello elevato di precisione.


Progettato per impieghi gravosi e una lunga durata



Elevato livello di trazione grazie alla corsa più lunga


Adatto per lavori di taglio su carrozzerie in lamiera di acciaio fino a 4,0 mm



Guida regolabile


Consente una regolazione precisa della profondità di taglio.



Scarico guidato lontano dall'area di lavoro


Impedisce alla polvere e alla sporcizia di sollevarsi.



Impugnatura ergonomica e con rivestimento in gomma


Assicura che la mano non si raffreddi durante il lavoro.



Vibrazioni e livelli di rumorosità ridotti


Rende il dispositivo estremamente facile da usare. Per lunghi periodi di lavoro senza sforzo

Indicazione

Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione. La pressione di esercizio viene misurata direttamente sull'attrezzo pneumatico.