In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
3 articoli con 8 versioni trovati
Seghetto alternativo a batteria M-CUBE preciso e potente per uso universale nel legno
Seghetto alternativo da 12 V molto compatto e utile, con oscillazione a 3 stadi e ottime proprietà di regolazione delle curve. Ideale per il taglio di legno, alluminio e acciaio
Potente seghetto alternativo a batteria con tecnologia agli ioni di litio. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 12 COMPACT M-CUBE
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE