Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega universale EFS 1100-E COMPACT
Compatta e potente, con motore da 1100 W e corsa della lama da 28 mm per una capacità di taglio efficiente ed elevata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Leggera e facile da maneggiare
- Basse emissioni acustiche
- Scorrimento fluido
- Manipolazione di precisione grazie all'impugnatura morbida. La forma ergonomica garantisce un utilizzo confortevole.
- Lama della sega ruotabile di 180°
- Protezione della trasmissione contro polvere e schizzi di acqua
- Montaggio semplice delle lame della sega
- Leva a una mano per facilitare la sostituzione della lama
- Lavoro comodo e senza fatica
- Bloccaggio in funzionamento continuo
- Il dispositivo di riavvio impedisce l'avvio involontario dopo un'interruzione di corrente.
Lavori di demolizione e smontaggio
Ideale per segare legno, metallo, materiale plastico o materiali simili come gomma dura, fibra di vetro, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.