Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega circolare manuale a batteria AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Sega circolare manuale a batteria M-CUBE potente e robusta per lavori su legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Le funzioni di protezione da sovraccarico e sovratemperatura integrate proteggono l'utensile elettrico da sollecitazioni eccessive
- Lunga durata del motore: motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza
- Le griglie di copertura sulle feritoie di aerazione forniscono una protezione aggiuntiva contro i trucioli.
- Lavoro in sicurezza, in quanto l'utensile elettrico può essere avviato solo premendo contemporaneamente il pulsante di sblocco e l'interruttore "uomo presente"
- L'elevata profondità di taglio, pari a 68 mm, ne consente l'uso universale in cantiere.
- Compatibile con binario di guida
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.