Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega circolare manuale HKS 85-E POWER
Compatta e potente, con motore da 2000 W e profondità di taglio di 85 mm per una capacità di taglio efficiente ed elevata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Piastra di guida leggera in alluminio pressofuso
- Manico con superficie a presa morbida e antiscivolo
- La battuta laterale a doppia guida precisa in alluminio facilita il taglio trasversale.
- Indicatore di taglio visibile per segare lungo una linea contrassegnata
- La posizione 0° può essere regolata per ottenere la massima precisione di taglio
- Possibilità di aspirazione disponibile collegando un aspiratore universale
- L'ugello di scarico della segatura può essere ruotato e bloccato per ogni rispettiva posizione di lavoro.
- Spazzole in carbone con arresto di sicurezza per proteggere il motore
Ideale per segare legno, plastica o materiali simili, in particolare per profondità di taglio fino a 85 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.