Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sega a tazza MBS HW
Sega a tazza MBS HW - 1
Sega a tazza MBS HW - 2
Sega a tazza MBS HW - 3
Sega a tazza MBS HW - 4
Sega a tazza MBS HW - 5
Sega a tazza MBS HW - 6
Sega a tazza MBS HW - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sega a tazza MBS HW

Sega multi-gamma per uno schema di foratura preciso e pulito con tolleranze ridotte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Taglio CNC uniforme con geometria di taglio allineata specificamente per ridurre la pressione di taglio


Foratura precisa e pulita con basse tolleranze



Punta di centraggio sfalsata e ottimizzata (sistema GS protetto)


  • Elimina la necessità di bulinatura, dato che la punta è autocentrante

  • Notevole riduzione di forza di perforazione con riduzione del tempo di perforazione di oltre il 50% con minor consumo di energia (a seconda del trapano portatile usato)


Taglienti in carburo metallico perfettamente integrati nella sede, grazie ad un esclusivo processo di brasatura, completamente automatico


Elevate prestazioni di taglio e lunga durata



Molla di espulsione


  • Protegge i denti sensibili dagli urti dopo la preforatura, quando la sega a tazza penetra nel materiale

  • Espelle automaticamente la sezione forata ("nucleo di foratura") una volta completata la perforazione: Attenzione: La molla di espulsione può essere utilizzata con materiali fino a 8 mm di spessore. Con materiali più spessi, la molla deve essere rimossa. In caso contrario, la profondità di taglio sarà limitata (la molla è compressa).


Corpo base pieno con scanalature per trucioli sfalsate


Asportazione dei trucioli ottimale, anche con materiali più spessi: Attenzione: Si raccomanda comunque la "ventilazione" della sega a tazza, ovvero il suo arresto per la rimozione dei trucioli, quando si lavora con materiale con spessore di 6 mm e superiore. L'operazione di foratura può continuare.



Gambo temprato separatamente da∅ 32 mm


Compensazione per forze di torsione e coppie ∅ crescenti associate all'aumentare del diametro

Indicazione

Assicurarsi che la sega a tazza sia ben fissata nel mandrino. Evitare di utilizzare la sega a tazza in posizione inclinata. Indossare indumenti protettivi adatti, ad es. occhiali di protezione, guanti ecc. quando si lavora.