Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega a tazza con punta da svasatura
Per l'installazione di cassette elettriche a parete forata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Si adatta a tutti i trapani con mandrino da 13 mm
- Elevate prestazioni di taglio
- Taglio preciso per fori circolari
- Concentricità elevata
- Con punta da svasatura rimovibile
Rimuovere la punta da svasatura per profondità di taglio superiori a 32 mm
Creare aperture di installazione per scatole da incasso e cassette elettriche a parete forata con diam. 68 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.