Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sega a nastro portatile PBS 120 - AUTOMATIC
Sega a nastro portatile PBS 120 - AUTOMATIC - 1
Sega a nastro portatile PBS 120 - AUTOMATIC - 2
Sega a nastro portatile PBS 120 - AUTOMATIC - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sega a nastro portatile PBS 120 - AUTOMATIC

Sega a nastro portatile per metallo con abbassamento automatico del telaio della sega. Ideale per l'utilizzo nei cantieri edili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Semplice e sicura


Grazie all'abbassamento automatico del telaio di taglio con quattro velocità di abbassamento regolabili, è possibile ottenere risultati di taglio precisi con estrema facilità, applicando ogni volta la giusta pressione di contatto per evitare che il nastro di taglio si sposti.



Adatto per uso mobile


L'utensile può essere trasportato facilmente grazie all'impugnatura ergonomica e al design compatto e leggero.



Velocità di taglio costante, regolabile in base alle esigenze


Motore potente da 1300 W con elettronica costante che semplifica la scelta della velocità di taglio ottimale in base alle dimensioni del pezzo e alla sensibilità alla temperatura dei materiali.



Regolazione rapida per gli angoli di taglio standard più comuni


Fermi di inclinazione fissi a 0°, 45° e 60°



Rispetta l'ambiente ed è semplice da utilizzare


Taglio a secco

Area di applicazione
Gamme di taglio per materiale rotondo
Gamme di taglio quadrato
Gamme di taglio rettangolare
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm