Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega a mano, 1-C
Sega a mano di elevata qualità con impugnatura a 1 componente in plastica per il taglio rapido e preciso del legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Manico con angoli integrati di 90° e 45°
Marcatura facile e veloce di linee e angoli
Denti temprati a induzione
- Tagli estremamente puliti e un'eccellente durata
- Eccellente asportazione del truciolo durante le operazioni di taglio (veloce profondità di penetrazione)
Protezione denti inclusa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.