Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sega a mano, Top
Sega a mano di alta qualità con impugnatura a 2 componenti in plastica e sughero per il taglio rapido e preciso del legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con manico in sughero a due componenti
Per un maggiore comfort di utilizzo
Manico con angoli integrati di 90° e 45°
Marcatura facile e veloce di linee e angoli
Denti temprati a induzione
- Tagli estremamente puliti e ha un'eccellente durata
- Eccellente asportazione del truciolo durante le operazioni di taglio (veloce profondità di penetrazione)
Protezione denti inclusa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.