Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sedia girevole da ufficio Comfort II Con schienale in tessuto a rete altamente traspirante
Per un'ottima ergonomia nel lavoro d'ufficio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tecnologia sincrona con regolazione del peso, ideale per una seduta dinamica e attiva e supporta il corpo in ogni posizione di lavoro in ufficio
- Bloccabile a qualsiasi angolo di inclinazione
- Il tessuto in rete sullo schienale dà un senso di leggerezza
- Schienale alto con tessuto in rete teso e supporto lombare regolabile
- Ruote universali con freno basato sul carico per pavimenti duri e morbidi di grande diametro (65 mm)
- Braccioli 4D per una regolazione ottimale
Vantaggi:
- Imbottitura funzionale, ergonomica e confortevole
- Tessuto di copertura 100.000 cicli di abrasione Martindale, durevole
- Membrana altamente elastica, traspirante, estremamente stabile e facile da pulire
- Seduta comoda
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.