Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta
Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta - 1
Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta - 2
Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta - 3
Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta - 4
Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta - 5
Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta - 6
Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta - 7
Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta

Sedia da lavoro alta, robusta e mobile con anello poggiapiedi e innovative ruote di arresto in base alla seduta per la mobilità su postazioni di lavoro alte.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Lo schienale estremamente ampio ed ergonomico con supporto lombare integrato (schienale a contatto permanente) supporta i movimenti della parte superiore del corpo in modo coerente e può essere bloccato in qualsiasi posizione desiderata.

  • Le innovative ruote di arresto seduta si bloccano sotto carico e si muovono quando il carico viene rimosso.

  • Anello poggiapiedi regolabile in altezza (cromato)

  • Cuscinetto in similpelle morbido e confortevole (lavabile e resistente ai disinfettanti)

  • Regolazione dell'altezza della seduta da 580 a 850 mm con molla pneumatica

  • Seduta ergonomica con supporto per bacino

  • Base a stella stabile e piatta in materiale plastico
Indicazione

Per motivi di sicurezza, non deve essere possibile spostare sulle ruote sgabelli con altezze superiori a 650 mm durante l'uso. Le innovative ruote con arresto in base alla seduta consentono di soddisfare questo requisito. Tuttavia, non appena lo sgabello non è più occupato, può essere spostato sulle ruote automaticamente.

Area di applicazione