In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 33 versioni trovati
Per porte forate su un solo lato
Per riduzione da 10 mm a 8 mm
Per il montaggio di una maniglia su un lato
Per luso su porte più resistenti quando il materiale di fissaggio fornito non è sufficiente
A gradini con rullo filettato. Accessori di montaggio per kit di protezione.
Con filettatura. Per portoni. Accessori di montaggio per accessori di protezione porta in alluminio.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per l'uso su porte più resistenti quando il materiale di fissaggio fornito non è sufficiente