Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Secchio
Secchio - 1
Secchio - 2
Secchio - 3
Secchio - 4
Secchio - 5
Secchio - 6
Secchio - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Secchio

Secchio universale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 38

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Parte posteriore piatta per trasportare di lato senza che il secchio colpisca le gambe o che il contenuto venga versato



Con base rialzata e impugnatura aggiuntiva vicino alla base


  • Svuotamento sicuro

  • Per appoggiare il secchio anche con liquidi caldi su tutte le superfici

  • Presa stabile e sicura


Scala di misurazione interna



Materie prime conformi FDA


  • Può essere utilizzato anche in campo alimentare

  • Conforme Halal


Design igienico ed esclusivo per una facile pulizia e manutenzione


  • Fori di drenaggio impediscono accumuli di acqua durante la pulizia e lo stoccaggio

  • Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)

  • Può essere sterilizzato in autoclave (max. 121 °C)


Completamente colorato e disponibili in 5 colori diversi. Colori diversi riducono il rischio di contaminazione incrociata



Privo di ftalati

Area di applicazione